Støv- og mikrofiberkluter

filtre

RUBBERMAID -

Hygen mikrofiberduk

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AFGQ62000GR00Grønn1 270NOK
BFGQ61000YL00Gul1 233NOK
SCOTCH-BRITE -

Mikrofiberklut klut~~POS=HEADCOMP

Scotch-Brite rengjøringsservietter av mikrofiber fanger støv, smuss og fett og er derfor egnet for bruk på malte overflater, metaller, keramikk og marmoroverflater. Disse enhetene har båndformede mikrofibre som fanger opp partikler i de strikkede tuftene og plastkonstruksjonen som gir ekstra mykhet for bruk på sarte overflater. De er videre integrert med vannavstøtende egenskaper for raskt å suge væske og elektrostatiske egenskaper som gir høy støv tiltrekkende kraft. Velg mellom et bredt utvalg av disse produktene som er tilgjengelige i størrelser 14x12-1 / 2 og 17x19-1 / 2 tommer Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A201114 x 12-1 / 2 "3 750NOK
B202117 x 19-1 / 2 "5 581NOK
TOUGH GUY -

Mikrofiberklut klut~~POS=HEADCOMP

StilModellFARGEMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A46U234BlåPolyester / nylon16 "x 16"59NOK
B2ZPE9Chamoispolyimide18 x 24 "80NOK
C2ZPF1Chamoispolyimide24 x 24 "132NOK
D46U235GrønnPolyester / nylon16 "x 16"29NOK
TOUGH GUY -

Antibakteriell mikrofiberduk

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A3ZNE412 x 15 "114NOK 2
B3ZNE316 x 16 "64NOK 1
WESTWARD -

Mikrofiberkluter

StilModellPris (eks. mva)
A31NG321 939NOK
A31NG234 853NOK
A31NG25301NOK
TOUGH GUY -

Mikrofiberhåndklær

StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A32 05 UVXNUMXBlå12 "x 12"206NOK 12
B32 16 UVXNUMXBlå16 "x 16"1 062NOK 12
A32 10 UVXNUMXBlå16 "x 16"450NOK 12
C32 15 UVXNUMXBlå16 "x 16"1 074NOK 24
D32 11 UVXNUMXGrønn16 "x 16"734NOK 12
D32 03 UVXNUMXGrønn12 "x 12"219NOK 12
E32 06 UVXNUMXoransje12 "x 12"190NOK 12
F32 14 UVXNUMXRosa16 "x 16"402NOK 12
F32 08 UVXNUMXRosa12 "x 12"190NOK 12
G32 13 UVXNUMXRød16 "x 16"450NOK 12
G32 02 UVXNUMXRød12 "x 12"231NOK 12
H32 09 UVXNUMXHvit16 "x 16"402NOK 12
H32 07 UVXNUMXHvit12 "x 12"206NOK 12
I32 12 UVXNUMXGul16 "x 16"776NOK 12
I32 04 UVXNUMXGul12 "x 12"235NOK 12
RUBBERMAID -

Mikrofiberduk blå 16 x 16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
FGQ62000BL00AA4GKB94NOK
1
TOUGH GUY -

Rengjøringsklut Microfiber Blue - Pakke med 12 stk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1TTX8AB3JKG524NOK
12
TOUGH GUY -

Tørkeklut All-pupose Green - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
5KDE5AE4GHY13NOK
10
3M -

Støvduk, 4 Pk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
DOODLEDUSTER CLOTHAA9CQN9 200 NOK
1
TOUGH GUY -

Mikrofiber og Chenille svamp blå

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
2ZPE4AC4GEE120NOK
1
ABILITY ONE -

Trap Duster Green 8 tommer x 30 fot nonwoven

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
7920-01-598-9092AH3GFM822NOK
1
FLUORAMICS -

LOX-8 mikrofiber rengjøringsklut

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
8760038CH3THQ9NOK 1
Se detaljer
REMCO -

Klut, glans, 15 3/4 tommer x 15 3/4 tommer, mikrofiber, grå

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
691540CM7RDL100NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?