Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 46U235 Mikrofiberduk 16 x 16 tommer grønn | AD6PEZ

TOUGH GUY 46U235 Mikrofiberklut 16 x 16 Tommer Grønn

På lager
Vare: AD6PEZ Modell: 46U235
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrofiberklut klut~~POS=HEADCOMP
FARGEGrønn
MaterialePolyester / nylon
Størrelse16 "x 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6307102030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeStørrelsePris
TOUGH GUY 2ZPE9 Mikrofiber poleringsklut Vaskbar | AC4GEK 2ZPE9Chamoispolyimide18 x 24 "80NOK
TOUGH GUY 2ZPF1 Microfiber Cloth Vaffelvev 24 x 24 In | AC4GEL 2ZPF1Chamoispolyimide24 x 24 "132NOK
TOUGH GUY 46U234 Mikrofiberduk 16 x 16 Tommer Blå | AD6PEY 46U234BlåPolyester / nylon16 "x 16"59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 46U235 Mikrofiberklut 16 x 16 Tommer Grønn
29NOK / enhet