TELEMECANIQUE SENSORS Sensorer Endebryterhus og kontakter


filtre
StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaElektrisk forbindelseIP RatingSakNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
ZCKM1
3A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 108 NOK
B
ZCP21M12
4A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt65Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 182 NOK
C
ZCMD21M12
4A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Miniatyr endebryterhus, M12-tilkobling4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 677 NOK
D
ZCMD21L1
6A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 1m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 070 NOK
E
ZCMD21L2
6A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 2m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 134 NOK
F
ZCMD21L5
6A ved 300 VAC1NO / 1NCKablet kabel66, 67Miniatyr endebryterhus m / 5m kabel4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 680 NOK
G
ZCT21N12
6A ved 300 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus, 1/2 "NPT-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F910NOK
H
ZCKL1H7
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 178 NOK
I
ZCKJ2H7
10A ved 240 VAC2NO / 2NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 006 NOK
J
ZCP25
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus1, 4, 12-13 grader til 158 grader F596NOK
K
ZCD21M12
10A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 705 NOK
L
ZCD25
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F938NOK
L
ZCD26
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F-
RFQ
M
ZCKJ1D
10A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66Endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 253 NOK
I
ZCKJ1H7
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 401 NOK
N
ZCKJ4104H7
10A ved 240 VAC2NO / 2NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F4 656 NOK
C
ZCMD25
10A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F857NOK
O
ZCMD21
10A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 026 NOK
J
ZCP21
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus1, 4, 12-13 grader til 158 grader F480NOK
L
ZCD21
10A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66, 67Kompakt endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F695NOK
P
XE2NP2151
10A ved 600 VAC1NO / 1NCSkrueterminalIkke rangertKontakt blokkering1, 2, 3, 4, 12-77 grader til 158 grader F653NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?