Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER ZCMD21M12 Limit Switch Body 1CO | AG9PWL 21HK60

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD21M12 Grensebryterhus 1CO

På lager
Vare: AG9PWL Modell: ZCMD21M12Kryssref: 21HK60
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
1 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr endebryterhus, M12-tilkobling
AC-kontaktvurdering4A ved 300 VAC
Kontakt skjema1NO / 1NC
Elektrisk forbindelse4-pin M12-kontakt
IP Rating66, 67
NEMA-vurdering4X, 6P, 12, 13
Drifts Temp.-13 grader til 158 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaElektrisk forbindelseIP RatingSakNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKJ1D grensebryterhus 1NO/1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66Endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F2 253 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCP21M12 grensebryterhus 1NO/1NC | AG9PWG 21HK35 ZCP21M124A ved 300 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt65Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 182 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCT21N12 Limit Switch Body 1NO/1NC | AG9PWH 21HK40 ZCT21N126A ved 300 VAC1NO / 1NCSkrueterminal65Kompakt endebryterhus, 1/2 "NPT-tilkobling1, 4, 12-13 grader til 158 grader F910NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCD21M12 Grensebryterhus 1NO/1NC M12-tilkobling | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210A ved 240 VAC1NO / 1NC4-pin M12-kontakt66, 67Kompakt endebryterhus, M12-tilkobling1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 705 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCMD21 Limit Switch Body 1NO/1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F1 026 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCMD25 Limit Switch Body 1NO/1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510A ved 240 VAC1NO / 1NCKoble til66, 67Miniatyr endebryterhus4X, 6P, 12, 13-13 grader til 158 grader F857NOK
TELEMEKANISKE SENSORER ZCKJ1H7 Endebryterhus 1NO / 1NC 10A @ 300V | AH2NRF 2EJ20 ZCKJ1H710A ved 240 VAC1NO / 1NCSkrueterminal66Endebryterhus1, 2, 3, 4, 12-13 grader til 158 grader F1 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD21M12 Grensebryterhus 1CO
1 677 NOK / enhet