Logistikkstropper

filtre

MASTER LOCK -

Plastspennestropper

StilModellPris (eks. mva)
A3004 EURDATCOL36NOK
RFQ
A3005 EURDATCOL42NOK
RFQ
KINEDYNE -

Logistisk skrallebånd

StilModellFARGERem lengdePris (eks. mva)
A642001GRABlå20ft.362NOK
B641601GRAGrå16ft.386NOK
C641201GRAGul12ft.295NOK
SNAP-LOC -

Logistisk stroppesystem

StilModellFinishHøydeSakLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AGR-CPCAMI-PU--Logistisk stroppesystem--1000 lb.671NOK
BGR-CPCAMPI-PU--Logistic Cam Buckle Strap System Plus--1000 lb.817NOK
CSLCCSAKWCSink belagt1"Logistisk stroppesystem192 "2"1000 lbs.502NOK
DSLCDSAKWCSink belagt1"Logistisk stroppesystem192 "2"1000 lbs.502NOK
ESLCCSAKWC-CSink belagt3"Logistisk stroppesystem8.25 "5"1000 lbs.167NOK
RFQ
ESLCDSAKWC-CSink belagt3"Logistisk stroppesystem8.25 "5"1000 lbs.325NOK
RFQ
FSLCETSCForzinket pulverlakk1"Logistisk stroppesystem192 "2"1000 lbs.502NOK
ESLCECBA-CForzinket pulverlakk3"Logistisk stroppesystem8.25 "5"1000 lbs.325NOK
RFQ
ESLCETSC-CForzinket pulverlakk3"Logistisk stroppesystem8.25 "5"1000 lbs.325NOK
RFQ
FSLCECBAForzinket pulverlakk1"Logistisk stroppesystem192 "2"1000 lbs.502NOK
SNAP-LOC -

Logistisk skrallebåndsystem

StilModellHøydeSakLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AGR-CPPP1I-PU-Logistic Ratchet Strap System Pro 1--1467 lb.1 998NOK
BGR-CPRATI-PU-Logistisk skrallebåndsystem--1467 lb.-
RFQ
CGR-CPRATPI-PU-Logistic Ratchet Strap System Plus--1467 lb.-
RFQ
DSLCERBPP1.5 "Logistisk skrallebåndsystem192 "2"1467/1000 lbs.1 460NOK
ESLCETSR1.5 "Logistisk skrallebåndsystem192 "2"1467/1000 lbs.502NOK
ESLCERBA1.5 "Logistisk skrallebåndsystem192 "2"1467/1000 lbs.502NOK
FSLCERBP1.5 "Logistisk skrallebåndsystem192 "2"1467/1000 lbs.1 135NOK
GSLCERBA-C3.5 "Logistisk skrallebåndsystem6.5 "7.5 "1467/1000 lbs.220NOK
RFQ
GSLCETSR-C3.5 "Logistisk skrallebåndsystem6.5 "7.5 "1467/1000 lbs.524NOK
RFQ
ANCRA CARGO -

Logistisk skrallebånd

StilModellRem lengdePris (eks. mva)
A48672-13-GRA12ft.345NOK
B48672-14-GRA16ft.365NOK
C48672-15-GRA20ft.393NOK
SNAP-LOC -

Logistisk hengesett

StilModellHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AGR-CPHK3-PU---1467 lb.1 195NOK
BSLCHK0.5 "12 "2"1467/1000 lbs.811NOK
CSLCHK-C3"8.25 "5"1467/1000 lbs.325NOK
RFQ
KINEDYNE -

Logistisk kamspenne

StilModellFARGERem lengdePris (eks. mva)
A652001GRABlå20ft.327NOK
B651601GRAGrå16ft.290NOK
C651201GRAGul12ft.282NOK
COASTAL WIRE COMPANY -

Balslips

StilModellDiameterLengdeWireDia.Wire GaugePris (eks. mva)
AGWBT 12 g x 14 fot x 125----2 704NOK
AGWBT 11 g x 21 fot x 62----2 465NOK
BGWBT 14 g x 13 fot x 2500.08 "13 ft.0.08 "14 gal.2 732NOK
RFQ
BGWBT 13 g x 14 fot x 1250.092 "14 ft.0.092 "13 ga.2 028NOK
RFQ
BGWBT 12 g x 18 fot x 1250.106 "18 ft.0.106 "12 gal.3 464NOK
RFQ
BGWBT 12 g x 21 fot x 1250.106 "21 ft.0.106 "12 gal.3 818NOK
RFQ
VESTIL -

FDRS-serien med doble skrallestropper

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AFDRS26 5 / 16 "26 "2 189NOK
BFDRS-V228 5 / 8 "25 3 / 8 "2 519NOK
RFQ
LIFT-ALL -

Logistisk kamspenne

StilModellFARGERem lengdePris (eks. mva)
A60807Blå20ft.413NOK
B60806Grå16ft.323NOK
CTE60805Gul12ft.507NOK
D60805Gul12ft.432NOK
CTE60806Gul16ft.555NOK
CTE60807Gul20ft.610NOK
LIFT-ALL -

Logistisk skrallebånd

StilModellFARGERem lengdePris (eks. mva)
A60810Blå20ft.459NOK
B60809Grå16ft.442NOK
CTE60808Gul12ft.494NOK
CTE60809Gul16ft.555NOK
D60808Gul12ft.505NOK
CTE60810Gul20ft.635NOK
SNAP-LOC -

Snap Lock Cinches

StilModellRem lengdePris (eks. mva)
AGR-LS150CR-PU50ft.441NOK
BGR-LS1100CR-PU100ft.724NOK
SNAP-LOC -

Logistiske skrallebånd

StilModellMonteringsstilHøydeLengdeRem lengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ASLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 kg-
RFQ
BSLMTM7115-5"11 "-8.5 "--
RFQ
BSLMTM7115B-5"11 "-8.5 "--
RFQ
BSLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 kg210NOK
CGR-LS28RR-PURatchet--8ft.-1467 lb.331NOK
DGR-LS2E12R-PUVårens E-spor--12 "-1467 lb.156NOK
EGR-LS28RER-PUVårens E-spor--8ft.-1467 lb.310NOK
FGR-LS216RERI-PUVårens E-spor--16ft.-1467 lb.-
RFQ
GGR-LS2E6R-PUVårens E-spor--6"-1467 lb.148NOK
FGR-LS216RER-PUVårens E-spor--16ft.-1467 lb.363NOK
SNAP-LOC -

Logistiske kamspennestropper

StilModellMonteringsstilRem lengdeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ASLTHS108CR--500 kg178NOK
BSLTHS108CR2--500 kg136NOK
CGR-LS28CR-PUCam8ft.1000 lb.317NOK
DGR-LS216CER-PUVårens E-spor16ft.1000 lb.387NOK
EGR-LS28CER-PUVårens E-spor8ft.1000 lb.369NOK
StilModellRem lengdePris (eks. mva)
A5304-SEF3ft.746NOK
A5308-SEF8ft.813NOK
APPROVED VENDOR -

Bolthulltilbehør 1000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
2VKP1AC3QTH86NOK
ANCRA CARGO -

Tie-off forlengelse 7 tommer x 2 tommer 1000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
40386-11-GRAAA7ZHQ158NOK
SNAP-LOC -

Ratchet System Starter 1, lengde 16 fot, kapasitet 3000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
GR-CPSP1I-PUAA7FXB1 356 NOK
MASTER LOCK -

Kryssede stropper med metallspenne og 2 håndtak, 250 cm og 55 cm lengde, rød, pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
3126EURDATCM7UJH281NOK
Se detaljer
LIFT-ALL -

E-spor montering 10 fot 1000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
60801AC9YMN842NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Logistisk kamspenne stropp 20ft x 2 tommer 800lb

ModellSakPris (eks. mva)
1DKX8AA9JQJ-
RFQ
12

Logistikkstropper

Logistiske stropper sikrer lasten med liten innsats, for å forhindre at den beveger seg og blir skadet. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av logistiske stropper fra merker som Ancra, Kinedyne, Løft alt, Saftcart, Snap-Loc & Vestil. Disse stroppene har en bånddesign som er mindre utsatt for slitasje, og håndterer dynamiske funksjoner som å holde knuter. De er integrert med en strammeenhet - enten en kamspenne eller en skralle. Kamspenner er trygge å bruke og forhindrer at bånd blir overspent, noe som gjør dem egnet for å sikre last som glass og gips. Skralder gir betydelig styrke for å stramme stroppene mens du arbeider med store belastninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?