Music Wire

filtre

K S PRECISION METALS -

Musikkledninger

StilModellLengdeUtenfor Dia.MaterialePris (eks. mva)
A39431m2 mmFjærstål334NOK
RFQ
A39441m2.5 mmFjærstål219NOK
RFQ
A39411m1mmFjærstål360NOK
RFQ
A39461m3.5 mmFjærstål188NOK
RFQ
A39471m4 mmFjærstål188NOK
RFQ
A39421m1.5 mmFjærstål300NOK
RFQ
A39401m0.5 mmFjærstål395NOK
RFQ
A39481m5 mmFjærstål360NOK
RFQ
A39451m3 mmFjærstål247NOK
RFQ
A549912 "0.020 "Karbonstål81NOK
RFQ
A549712 "0.039 "Karbonstål81NOK
RFQ
A500512 "0.025 "Karbonstål81NOK
RFQ
A549812 "0.015 "Karbonstål81NOK
RFQ
A550112 "0.032 "Karbonstål81NOK
RFQ
B50336 "0.055 "Fjærstål310NOK
B50536 "0.078 "Fjærstål350NOK
B50136 "0.032 "Fjærstål298NOK
B50736 "1 / 8 "Fjærstål410NOK
B49936 "0.020 "Fjærstål324NOK
B50836 "5 / 32 "Fjærstål382NOK
B50036 "0.025 "Fjærstål310NOK
B50636 "3 / 32 "Fjærstål376NOK
C51136 "1 / 4 "Fjærstål334NOK
C51236 "9 / 32 "Fjærstål481NOK
B51036 "7 / 32 "Fjærstål374NOK
PRECISION BRAND -

Musikkledninger

StilModellMaterialeMin. StrekkstyrkeTykkelseTykkelse ToleranseTotal lengdePris (eks. mva)
A21009C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.1 005NOK
A21051C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.185NOK
A21007C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.1 915NOK
A21043C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.185NOK
A21008C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
A21013C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
A21047C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.192NOK
A21049C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.185NOK
A21011C1085 Fjærherdet, høykarbonstål 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.686NOK
B21063Karbonstållegering 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--167NOK
B21006Høy karbonstål 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--2 473NOK
A29062Type 302 Fjærherdet, Full Hard, Rustfritt Stål258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.1 155NOK
PRECISION BRAND -

Music Wire, stål

StilModellMaterialeMin. StrekkstyrkeTykkelsePris (eks. mva)
A21045Karbonstål 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm178NOK
A21029Karbonstållegering 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm214NOK
A21031Karbonstållegering 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm209NOK
A21037Karbonstållegering 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm199NOK
A21059Karbonstållegering 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm173NOK
A21041Karbonstållegering 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm193NOK
A21033Karbonstållegering 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm217NOK
A21024Karbonstållegering 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm222NOK
A21039Karbonstållegering 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm187NOK
A21026Karbonstållegering 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm287NOK
A21035Karbonstållegering 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm207NOK
A21020Karbonstållegering 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm284NOK
A21018Karbonstållegering 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm315NOK
A21022Karbonstållegering 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm259NOK
A21016Karbonstållegering 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm346NOK
A21014Karbonstållegering 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm443NOK
A21012Karbonstållegering 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm724NOK
A21055Karbonstållegering 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm187NOK
A21010Høy karbonstål 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm810NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?