Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 21041 Music Wire Stållegering 18 0.041 In | AC9WVL 3L576

PRECISION BRAND 21041 Music Wire Steel Alloy 18 0.041 in

På lager
Vare: AC9WVL Modell: 21041Kryssreferanse: 3L576
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMusic Wire
Fot per Lb.223
MaterialeKarbonstållegering 1085
Min. Strekkstyrke314,000 psi
Pakke Antall1
PakketypeDispenserboks
Tykkelse0.041 "/ 1.041 mm
Trådmålernummer18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7223001031
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMin. StrekkstyrkeTykkelsePris
PRESISION MERKEVARE 21010 Music Wire Stållegering 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Høy karbonstål 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm721NOK
PRESISION MERKEVARE 21012 Music Wire Steel Alloy 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Karbonstållegering 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm628NOK
PRESISION MERKEVARE 21014 Music Wire Stållegering 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Karbonstållegering 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm419NOK
PRESISION MERKEVARE 21016 Music Wire Stållegering 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Karbonstållegering 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm319NOK
PRESISION MERK 21018 Music Wire Stållegering 7 0.018 In | AC9WUW 3L552 21018Karbonstållegering 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm279NOK
PRESISION MERKEVARE 21020 Music Wire Stållegering 8 0.020 In | AC9WUX 3L554 21020Karbonstållegering 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm275NOK
PRESISION MERKEVARE 21022 Music Wire Stållegering 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Karbonstållegering 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 21041 Music Wire Steel Alloy 18 0.041 in
190NOK / enhet