BUSSMANN Klasse T 600V sikringsblokk, 3P


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , sikringsindikator: Nei , Koblingstype: Eske , DC spenningsvurdering: IKKE RELEVANT , Sikringsblokkdesign: Åpen , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: T , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: Bolt ned , Antall poler: 3 , Ledningsstørrelse: 14 til 2 Cu / Al
StilModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeHøydePris (eks. mva)
A
T60030-3CR
30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "997NOK
B
T60060-3CR
60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "920NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?