Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T60030-3CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR Sikringsblokk 30 A 600vac

På lager
Vare: AA9ECH Modell: T60030-3CRKryssreferanse: 1CP58

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
997NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1/2 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Dybde1.44 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.9 / 16 "
SikringsholderkodeBF
Sikringslengde1.5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde1.44 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3.19 "
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler3
Bredde3.75 "
Ledningsstørrelse14 til 2 Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeHøydePris
BUSSMANN T60060-3CR Sikringsblokk 60a 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "1 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T60030-3CR Sikringsblokk 30 A 600vac
997NOK / enhet