Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T60060-3CR Sikringsblokk 60a 600v | AA9KXU 1DT33

BUSSMANN T60060-3CR Sikringsblokk 60a 600v

På lager
Vare: AA9KXU Modell: T60060-3CRKryssreferanse: 1DT33
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
1 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 60
Forsterker AC60
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeEske
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Dybde1.75 "
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring Dia.13 / 16 "
SikringsholderkodeBM
Sikringslengde1 9 / 16 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseT
Høyde1.75 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde2.94 "
Maks. Forsterker60
Maks. Spenning600
MonteringsstilBolt ned
Antall poler3
Bredde4.86 "
Ledningsstørrelse14 til 2 Cu / Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerForsterker ACDybdeBreddeSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeHøydePris
BUSSMANN T60030-3CR Sikringsblokk 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58 T60030-3CR30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T60060-3CR Sikringsblokk 60a 600v
1 012 NOK / enhet