DWYER INSTRUMENTS MS Series Magnesense differensialtrykktransmittere


filtre
Nøyaktighet: -/+ 1 % full skala , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Sløyfemotstand: 0 til 1250 Ohm , Maks. Press: 10 psi , Driftstemp. Område: 0 grader. til 150 grader. F , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Strøm nødvendig: 10 til 35V DC (2-leder), 17 til 36V DC eller 21.6 til 33V AC (3-leder) , Rør innvendig Dia.: 5mm , Tube Utvendig Dia.: 9mm
StilModelltrykk~~POS=TRUNC Range
A
MS-121
0.1", 0.25", 0.5" wc
RFQ
A
MS-111
1", 2", 5" wc
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?