DWYER INSTRUMENTS MS-111 trykktransmitter, feltoppgraderbar skjerm | AA8UUH 1AEW1

DWYER INSTRUMENTS MS-111 trykktransmitter, feltoppgraderbar skjerm

Vare: AA8UUH Modell: MS111Kryssreferanse: 1AEW1

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Maks. Strøm40 mA
Maks. Press10 psi
MonteringsorienteringMembranen i vertikal stilling
Driftsområde1",2",5" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 150 grader. F
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC (2-leder), 17 til 36V DC eller 21.6 til 33V AC (3-leder)
trykk~~POS=TRUNC Range1", 2", 5" wc
Rør Innvendig Dia.5mm
Tube Utenfor Dia.9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer MS-111 trykktransmitter er ideell for overvåking av lufthastighet og trykk under filterforhold og bygningstrykk- og kanaltrykkovervåkingsfunksjoner. Denne Dwyer trykktransmitteren brukes i prosessautomatisering, produksjon og HVAC-applikasjoner.

Egenskaper:

  • Denne Dwyer trykktransmitteren tilbyr en nøyaktighet på +/-1 % full skala, og sikrer presise trykkmålinger.
  • Den har en NEMA 4X-kapslingsklassifisering for å beskytte tøffe miljøforhold.
  • Denne trykktransmitteren tilbyr strømutgang med en maksimal sløyfemotstand på 1250 ohm og spenningsutgang med minimum 1000 ohm, noe som sikrer kompatibilitet i ulike oppsett.
  • Den støtter en maksimal strøm på 40mA for å muliggjøre robust ytelse og signaloverføring.
  • Denne trykktransmitteren kan måle et maksimalt trykk på 10 psi for systemer med lavt til moderat trykk.
  • Den gir en utgang på 4 til 20mA for å standardisere signalet for enkel integrering i kontrollsystemer.
  • Denne trykktransmitteren er designet med en monteringsretning som plasserer membranen i vertikal posisjon for riktig installasjon og nøyaktige avlesninger.
  • Den opererer innenfor et temperaturområde på 0 til 150 grader F, og sikrer pålitelig ytelse i forskjellige miljøer.
  • Denne trykktransmitteren har et rør med en innvendig diameter på 5 mm og en utvendig diameter på 9 mm.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan sikringer brukes gjennom årene uten å byttes ut?

A. Sikringer forringes over tid og vil til slutt slutte å fungere. En utsmeltet tilstand indikerer ikke alltid utstyrsfeil. Men avstå fra vedvarende utskifting av sikringen hvis den går ut umiddelbart etter utskifting.

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS MS-121 trykktransmitter, rekkevidde 0 til 0.5 tommer Wc | AA8UUJ 1AEW2 MS-1210.1", 0.25", 0.5" wc-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-111 trykktransmitter, feltoppgraderbar skjerm