ASHCROFT Trykkomformer / bryter


filtre
Nøyaktighet: +/- 1% full skala , Vise: 4-sifret LED , Visningsenheter: Psi , Elektriske tilkoblinger: 4-pin M12 , Bolig: Forniklet aluminium , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , Driftstemperatur: -4 til 158 F , Utgang: 4 til 20mA ved 16 til 36 VDC , Strøm nødvendig: 16 til 36 VDC , Prosesstilkobling: 1/4 "NPT hann nedre , Termisk feil: +/- 0.1% full skala , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellMaks. PressOmrådePris (eks. mva)
A
GC357MO2L41EW5000 # G
12,500 PSI0 til 5000 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW7500 # G
18,000 PSI0 til 7500 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW50 # G
200 psi0 til 50 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW100 # G
400 psi0 til 100 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW150 # G
600 psi0 til 150 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW300 # G
1200 psi0 til 300 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW500 # G
2000 psi0 til 500 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW1000 # G
4000 psi0 til 1000 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW1500 # G
6000 psi0 til 1500 psi7 334 NOK
A
GC357MO2L41EW3000 # G
7500 psi0 til 3000 psi7 334 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?