Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Trykktransduser/bryter 0 Til 500 Psi | AE3GEN 5DDE6

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Trykktransduser/bryter 0 Til 500 Psi

På lager
Vare: AE3GEN Modell: GC357MO2L41EW500#GKryssreferanse: 5DDE6
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
7 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkomformer / bryter
Nøyaktighet+/- 1% full skala
Vise4-sifret LED
Vis enheterPsi
Elektriske tilkoblinger4-pin M12
boligForniklet aluminium
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press2000 psi
Drifts Temp.-4 til 158 F
Produksjon4 til 20mA ved 16 til 36 VDC
Krav kreves16 til 36 VDC
Prosessforbindelse1/4 "NPT hann nedre
Område0 til 500 psi
Termisk feil+/- 0.1% full skala
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9026204000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressOmrådePris
ASHCROFT GC357MO2L41EW50#G Trykktransduser/bryter 0 Til 50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0 til 50 psi7 334 NOK
ASHCROFT GC357MO2L41EW100#G Trykktransduser/bryter 0 Til 100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 psi0 til 100 psi7 334 NOK
ASHCROFT GC357MO2L41EW150#G Trykktransduser/bryter 0 Til 150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0 til 150 psi7 334 NOK
ASHCROFT GC357MO2L41EW300#G Trykktransduser/bryter 0 Til 300 Psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 til 300 psi7 334 NOK
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000#G Trykkomformer/bryter 0 Til 1000 Psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 til 1000 psi7 334 NOK
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500#G Trykktransduser/bryter 0 Til 1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 til 1500 psi7 334 NOK
ASHCROFT GC357MO2L41EW3000#G Trykktransduser/bryter 0 Til 3000 Psi | AE3GER 5DDE9 GC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0 til 3000 psi7 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Trykktransduser/bryter 0 Til 500 Psi
7 334 NOK / enhet