NIBCO Kobling, rullet rørstopp


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
600RS 4
293 psi @ 100 grader F4.125 "4"814NOK
A
600RS 3
317 psi @ 100 grader F3.125 "3"519NOK
B
U600RS 3/4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "19NOK
A
600RS 5/8
631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "37NOK
B
U600RS 1/2
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "10NOK
B
U600RS 5/16
779 psi @ 100 grader F7 / 16 "5 / 16 "15NOK
B
U600RS 3/8
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "14NOK
B
U600RS 3/16
912 psi @ 100 grader F5 / 16 "3 / 16 "15NOK
B
U600 1/8
912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "14NOK
B
U600RS 1/4
912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "12NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?