Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 600RS 3 Koblingsvalset rørstoppfot kobber | AB3WCX 1VLK7

NIBCO 600RS 3 Kobling rullet rørstopp Wrot kobber

På lager
Vare: AB3WCX Modell: 600RS 3Kryssref: 1VLK7
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling, rullet rørstopp
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press317 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600RS 5/8 Kobling Valset rør Stopp Wrot Kobber | AB3WCB 1VLG8 600RS 5/8631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "37NOK
NIBCO 600RS 4 Koblingsvalset rørstoppfot kobber | AB3WDB 1VLL2 600RS 4293 psi @ 100 grader F4.125 "4"830NOK
NIBCO U600 1/8 Koblingsvalset rørstoppfot kobber | AE4YQA 5P170 U600 1/8912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "15NOK
NIBCO U600RS 3/16 Kobling Valset rør Stopp Wrot Kobber | AE4YQB 5P171 U600RS 3/16912 psi @ 100 grader F5 / 16 "3 / 16 "16NOK
NIBCO U600RS 1/4 koblingsvalset rørstoppfot kobber | AE4YQC 5P172 U600RS 1/4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "12NOK
NIBCO U600RS 5/16 Kopling Rullet Tube Stop Wrot Copper | AE4YQD 5P173 U600RS 5/16779 psi @ 100 grader F7 / 16 "5 / 16 "16NOK
NIBCO U600RS 3/8 Kopling Rullet Tube Stop Wrot Copper | AE4YQE 5P174 U600RS 3/8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 600RS 3 Kobling rullet rørstopp Wrot kobber
571NOK / enhet