EXCELON Slange, Shore A: 55


filtre
Farge: Fjern , Hardhet: Kyst A: 55 , Lengde: 50ft. , Materiale: PVC , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: -65 grader til 140 grader F , Strekkstyrke: 1400 psi , Type: Fleksibel
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
410610-5711G
1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "339NOK
A
411210-5711G
1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "468NOK
A
4118210-5711G
1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 154 NOK
A
410010A-5711G
1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "377NOK
A
41024710-5711G
2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 301 NOK
A
411810-5711G
2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "574NOK
A
413510-5711G
3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 016 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?