Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELON 41024710-5711G slange fleksibel PVC 7/8 tommer ytre diameter 50 fot | AD9YVP 4VUR9

EXCELON 41024710-5711G slange fleksibel PVC 7/8 tommer ytre diameter 50 fot

På lager
Vare: AD9YVP Modell: 41024710-5711GKryssref: 4VUR9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius2.375 "
FARGEFjern
HardhetKyst A: 55
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde50ft.
MaterialePVC
Maks. Press20 psi
Utenfor Dia.7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-65 grader til 140 grader F
Strekkfasthet1400 psi
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)46.23
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
EXCELON 410610-5711G slange Fleksibel Pvc 3/8 tommers ytre diameter 50 fot | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "348NOK
EXCELON 410010A-5711G slange Fleksibel Pvc 7/16 tommers ytre diameter 50 fot | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "418NOK
EXCELON 411210-5711G slange Fleksibel Pvc 1/2 tommers ytre diameter 50 fot | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "480NOK
EXCELON 411810-5711G slange Fleksibel Pvc 5/8 tommers ytre diameter 50 fot | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "613NOK
EXCELON 4118210-5711G Slange Fleksibel Pvc 3/4 tommers ytre diameter 50 fot | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 214 NOK
EXCELON 413510-5711G slange Fleksibel Pvc 1-1/4 tommers ytre diameter 50 fot | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELON 41024710-5711G slange fleksibel PVC 7/8 tommer ytre diameter 50 fot
1 406 NOK / enhet