CLIMAX METAL PRODUCTS C405-serien, nøkkelfri foring


filtre
Fullfør: Lett belagt olje , Materiale: Stål , Type: C405 Series , Tåler temperatur: Opptil 400 grader F.
StilModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A
C405E-100
M6 x 352.165 "+ 0.0021.811 "1"2 062 NOK
A
C405E-137
M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.375 "1 896 NOK
A
C405E-143
M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.438 "2 531 NOK
A
C405E-125
M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.25 "1 938 NOK
A
C405E-150
M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.5 "3 729 NOK
A
C405E-175
M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.75 "3 660 NOK
A
C405E-193
M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "1.937 "4 617 NOK
A
C405E-200
M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "2"3 622 NOK
A
C405E-225
M8 x 553.543 "+ 0.0022.913 "2.25 "4 657 NOK
A
C405E-243
M8 x 553.74 "+ 0.0022.913 "2.437 "3 904 NOK
A
C405E-275
M10 x 604.331 "+ 0.0023.543 "2.75 "6 079 NOK
A
C405E-343
M10 x 605.118 "+ 0.0033.543 "3.437 "5 468 NOK
A
C405E-293
M10 x 604.724 "+ 0.0033.543 "2.937 "5 280 NOK
A
C405E-393
M12 x 805.709 "+ 0.0034.488 "3.937 "6 968 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?