BL BEARINGS Dobbelt skjold miniatyr kulelager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagertype: Dobbelt skjold , Temp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellMaks. RPMLagermaterialeBore Dia.Utenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
R24 ZZ PRX
11000Stål1.5 "2.625 "+ 0 / -0.0005 "Stål2,650 lb.0.562 "213NOK
A
R22 ZZ PRX
12000Stål1.375 "2.5 "+ 0 / -0.0005 "Stål2,380 lb.0.562 "200NOK
A
R20 ZZ PRX
13000Stål1.25 "2.25 "+ 0 / -0.0005 "Stål2,090 lb.0.5 "171NOK
A
R18 ZZ PRX
14000Stål1.125 "2.125 "+ 0 / -0.0005 "Stål1,690 lb.0.5 "154NOK
A
SSR16 ZZ FM222
16000Rustfritt stål1"2"+ 0 / -0.0005 "Rustfritt stål1,350 lb.0.5 "478NOK
A
R16 ZZ PRX
16000Stål1"2"+ 0 / -0.0005 "Stål1,350 lb.0.5 "140NOK
A
R14 ZZ PRX
17000Stål0.875 "1.875 "+ 0 / -0.0004 "Stål1,220 lb.0.5 "121NOK
A
SSR12 ZZ FM222
19000Rustfritt stål0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Rustfritt stål1,020 lb.0.437 "285NOK
A
R12 ZZ PRX
19000Stål0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Stål1,020 lb.0.437 "103NOK
A
SSR10 ZZ FM222
22000Rustfritt stål0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Rustfritt stål734 lb.0.343 "198NOK
A
R10 ZZ PRX
22000Stål0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Stål734 lb.0.343 "80NOK
A
SSR8 ZZ FM222
29000Rustfritt stål0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Rustfritt stål535 lb.0.312 "122NOK
A
R8 ZZ PRX
29000Stål0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Stål535 lb.0.312 "57NOK
A
SSR6 ZZ FM222
38000Rustfritt stål0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Rustfritt stål315 lb.0.281 "87NOK
A
R6 ZZ PRX
38000Stål0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Stål315 lb.0.281 "57NOK
A
SSR3 ZZ FM222
48000Rustfritt stål0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Rustfritt stål110 lb.0.196 "56NOK
A
R3 ZZ PRX
48000Stål0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Stål110 lb.0.196 "57NOK
A
R4 ZZ PRX
54000Stål0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Stål139 lb.0.196 "57NOK
A
SSR4 ZZ FM222
54000Rustfritt stål0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Rustfritt stål139 lb.0.196 "56NOK
A
SSR2 ZZ FM222
55000Rustfritt stål0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Rustfritt stål50 lb.0.156 "55NOK
A
R2 ZZ PRX
55000Stål0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Stål50 lb.0.156 "57NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?