REMCO Skrubbebørster med korte skafter, stive


filtre
Syrebestandig: Ja , Bustmateriale: polyester , Børstelengde: 4.5 " , Børstebredde: 3" , Fargekodesystem: Ja , FDA-kompatibel: Ja , Fylltype: Stiv polyester , Håndtakslengde: 5 57 / 64 " , Håndtaksmateriale: polypropylen , Total lengde: 10 " , Trimlengde: 1.5 "
StilModellBustfargeHåndtere fargeSakPris (eks. mva)
A
41921
--Børst216NOK
RFQ
B
419277
--Børst216NOK
RFQ
C
419288
--Børst216NOK
RFQ
D
419266
--Børst216NOK
RFQ
E
41929
SvartSvartKorthåndbørste265NOK
F
41923
BlåBlåKorthåndbørste265NOK
G
41922
GrønnGrønnKorthåndbørste265NOK
H
41927
oransjeoransjeKorthåndbørste265NOK
I
41928
PurplePurpleKorthåndbørste265NOK
J
41924
RødRødKorthåndbørste265NOK
K
41925
HvitHvitKorthåndbørste265NOK
L
41926
GulGulKorthåndbørste265NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?