Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 41926 Børste med kort skaft Gul Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682

REMCO 41926 børste med kort skaft Gul stiv polypropylen 3 x 10

På lager
Vare: AC7WZQ Modell: 41926Kryssref: 38Y682
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorthåndbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde4.5 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeGul
Handle Lengde5 57 / 64 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde10 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargeSakPris
REMCO 41922 Børste med kort skaft Grønn Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922GrønnGrønnKorthåndbørste227NOK
REMCO 41923 Børste med kort skaft Blå Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923BlåBlåKorthåndbørste227NOK
REMCO 41924 Børste med kort skaft Rød Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZN 38Y680 41924RødRødKorthåndbørste227NOK
REMCO 41925 Børste med kort skaft Hvit Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZP 38Y681 41925HvitHvitKorthåndbørste227NOK
REMCO 41927 Børste med kort skaft Oransje Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZR 38Y683 41927oransjeoransjeKorthåndbørste227NOK
REMCO 41928 Børste med kort skaft Lilla Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928PurplePurpleKorthåndbørste227NOK
REMCO 41929 Børste med kort skaft Svart Stiv polypropylen 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929SvartSvartKorthåndbørste227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 41926 børste med kort skaft Gul stiv polypropylen 3 x 10
227NOK / enhet