APPROVED VENDOR Albue, 90 grader, FNPT, rustfritt stål


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LTA1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "81NOK
B
2UB98
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "423NOK
C
2 57UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "320NOK
C
2 56UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 8 "268NOK
C
2 55UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "184NOK
A
1LTA2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "89NOK
A
1LRZ8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "51NOK
A
1LTA9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"1 917 NOK
A
1LTA8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2.5 "1 201 NOK
A
1LTA6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "460NOK
A
1LTA4
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"199NOK
C
2 59UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"757NOK
A
1LRZ9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "65NOK
A
1LTB1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi4"3 444 NOK
A
1LTA7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"599NOK
A
1LTA5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "365NOK
A
1LTA3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "143NOK
C
2 58UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "491NOK
A
1 150 ALBUE 90
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"265NOK
A
2TV71
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "71NOK
A
2TV72
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "95NOK
A
2TV74
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2.5 "1 914 NOK
A
3/4 150 90 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "168NOK
A
1/2 150 90 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "116NOK
A
1/4 150 90 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "78NOK
D
2TY38
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--1"349NOK
A
2 150 ALBUE 90
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"655NOK
C
2TY90
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "750NOK
A
1 1/2 150 90 ALBUE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "558NOK
E
2UB25
316 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "334NOK
C
2TY91
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"1 283 NOK
C
2TY89
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "529NOK
D
2TY42
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--2.5 "1 588 NOK
A
2TV75
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"1 662 NOK
A
2TV73
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "369NOK
C
2TY88
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 8 "288NOK
C
2TY87
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "217NOK
D
2TY43
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--3"2 954 NOK
D
2TY41
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--2"1 026 NOK
D
2TY39
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--1.25 "-
RFQ
D
2TY37
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--3 / 4 "235NOK
D
2TY40
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--1.5 "773NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?