Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UB98 Albue 45 grader 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AC3KGD

APPROVED VENDOR 2UB98 albue 45 grader 3/4 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KGD Modell: 2UB98
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2500 psi @ 350 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3294
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ8 Albue 90 grader 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FGK 1LRZ8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ9 Albue 90 grader 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FGL 1LRZ9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTA1 Albue 90 grader 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FGM 1LTA1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTA2 Albue 90 grader 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FGN 1LTA2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTA3 Albue 90 grader 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FGP 1LTA3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTA4 Albue 90 grader 1 tomme 304 rustfritt stål | AB2FGQ 1LTA4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTA5 Albue 90 grader 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UB98 albue 45 grader 3/4 tomme 304 rustfritt stål
392NOK / enhet