GE LIGHTING LED-lamper


filtre
Base Type: Medium skrue (E26) , Pærehus: polykarbonat , Energy Star-kompatibel: Ja , For vedlagte armaturer: Nei , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: ENERGI STJERNE , Høy utgang: Nei , Lampetype: LED , Min. Starttemp.: -20 Grader F , Strømkilde: Plug and Play , Primærapplikasjon: Generelt formål , grov service: Nei , Trekant: Nei , Spenning: 120
StilModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenStrålevinkelLysfordelinglight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPris (eks. mva)
A
LED12DP3LRW83025
Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit10504 23 / 32 "PAR354NOK
B
LED18D38OW383025
Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR381NOK
B
LED18D38OW383040
Fjern25,000 hr.40 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR434NOK
C
LED9LS3 / 827
Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit8004 29 / 64 "A171NOK
D
LED15LS2 / 827
Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16004 29 / 64 "A206NOK
E
LED15DA21 / 827
Frostet15,000 hr.360 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16005.25 "A171NOK
F
LED12DP303W83035
Frostet25,000 hr.35 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit9503 21 / 32 "PAR273NOK
E
LED15DA21
Frostet15,000 hr.360 DegreesOmnidirectional3000 til 3999K, varm hvit16005.25 "A189NOK
G
LED7DP203W830
Frostet25,000 hr.35 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit5003.5 "PAR220NOK
H
LED13DBR40 / 830
Frostet25,000 hr.-Flood3000 til 3999K, varm hvit10706 11 / 32 "BR206NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?