Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lampe, 950 Lumen, 12.0 Watt | CD3RCH 45AU63

GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lampe, 950 lumen, 12.0 watt

På lager
Vare: CD3RCH Modell: LED12DP303W83035Kryssreferanse: 45AU63

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Strålevinkel35 Degrees
Pærehuspolykarbonat
SFI80.0
I samsvar med Energy StarJa
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGI STJERNE
Lampe Farge Temp.3000K
LampebetegnelseLED12DP303W83035
Lampe Dia.3.75 "
Lampe ferdigFrostet
LampetypeLED
LysfordelingFlood
light Output3000 til 3999K, varm hvit
Lumen950
Maks. Total lengde3 21 / 32 "
Samlet lampeformPAR
typenReflektor
Spenning120
Watts12.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925

Produktvarianter

ProduktModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenStrålevinkelLysfordelinglight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPris
GE BELYSNING LED13DBR40 / 830 13.0 Watt LED-lampe, 1070 lumen, 3000K lyspærefargetemp. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Frostet25,000 hr.-Flood3000 til 3999K, varm hvit10706 11 / 32 "BR194NOK
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 12.0 Watt LED-lampe, medium skrue, 1050 lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit10504 23 / 32 "PAR323NOK
GE BELYSNING LED9LS3 / 827 9.0 watt LED-lampe, middels skrue, 800 lumen, 2700K pærefargetemp. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit8004 29 / 64 "A171NOK
GE BELYSNING LED15LS2 / 827 15.0 Watt LED-lampe, 1600 lumen, 2700 K lyspærefargetemp. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16004 29 / 64 "A242NOK
GE LIGHTING LED15DA21/827 15.0 Watt LED-lampe, middels skrue, 1600 lumen, 2700K Pære Fargetemp. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Frostet15,000 hr.360 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16005.25 "A171NOK
GE LIGHTING LED18D38OW383025 LED-lampe, 18.0 Watt, 1550 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR343NOK
GE LIGHTING LED18D38OW383040 LED-lampe, 18.0 Watt, 1550 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040Fjern25,000 hr.40 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lampe, 950 lumen, 12.0 watt
273NOK / enhet