Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING LED15LS2 / 827 15.0 Watt LED-lampe, 1600 lumen, 2700 K lyspærefargetemp. | CD2LFZ 49ZC18

GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 Watt LED-lampe, 1600 Lumen, 2700K Pære Fargetemp.

På lager
Vare: CD2LFZ Modell: LED15LS2/827Kryssreferanse: 49ZC18
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren15,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Strålevinkel240 Degrees
Pærehuspolykarbonat
Garantilengde for pæreprodusenter3 år.
SFI80.0
I samsvar med Energy StarJa
For lukkede inventarNei
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGI STJERNE
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.2700K
LampebetegnelseLED15LS2 / 827
Lampe Dia.1.75 "
Lampe ferdigFrostet
LampetypeLED
LysfordelingOmnidirectional
light Output2700 til 2999K, myk hvit
Lumen1600
Maks. Total lengde4 29 / 64 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Samlet lampeformA
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
TrekantNei
typenstandard
Spenning120
Watts15.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025

Produktvarianter

ProduktModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenStrålevinkelLysfordelinglight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPris
GE BELYSNING LED13DBR40 / 830 13.0 Watt LED-lampe, 1070 lumen, 3000K lyspærefargetemp. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Frostet25,000 hr.-Flood3000 til 3999K, varm hvit10706 11 / 32 "BR206NOK
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 12.0 Watt LED-lampe, medium skrue, 1050 lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit10504 23 / 32 "PAR354NOK
GE BELYSNING LED9LS3 / 827 9.0 watt LED-lampe, middels skrue, 800 lumen, 2700K pærefargetemp. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit8004 29 / 64 "A171NOK
GE LIGHTING LED15DA21/827 15.0 Watt LED-lampe, middels skrue, 1600 lumen, 2700K Pære Fargetemp. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Frostet15,000 hr.360 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16005.25 "A171NOK
GE LIGHTING LED18D38OW383025 LED-lampe, 18.0 Watt, 1550 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR381NOK
GE LIGHTING LED18D38OW383040 LED-lampe, 18.0 Watt, 1550 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040Fjern25,000 hr.40 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR434NOK
GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lampe, 950 Lumen, 12.0 Watt | CD3RCH 45AU63 LED12DP303W83035Frostet25,000 hr.35 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit9503 21 / 32 "PAR273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 Watt LED-lampe, 1600 Lumen, 2700K Pære Fargetemp.
206NOK / enhet