VESTIL UNI-P Series Uni-Tilts


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Blå , Ledningslengde: 2 ft. , Gaffellommesenter: 24 " , Gaffellommestørrelse: 2 1 / 2 "x 7 1 / 2" , Leppehøyde: 12 " , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 40 grader , Motor HP: 2 hk , Bevegelse: Bærbar , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Fase: 3 , Plattformlengde: 48 " , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Kraftenhet: Intern , Spenning: 460V AC
StilModellPlattformbreddePris (eks. mva)
A
UNI-P-4848-4
48 "97 032 NOK
B
UNI-P-5448-4
54 "102 874 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?