VESTIL UNI-P-5448-4 Bærbar Uni-tilt, 4000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BHH Modell: UNI-P-5448-4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

102 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Ledningslengde2 ft.
Gaffellommesenter24 "
Gaffel lommestørrelse2 1 / 2 "x 7 1 / 2"
RammematerialeStål
Høyde24 "
Lengde51.5 "
Nivå høyde12 "
Leppehøyde12 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel40 grader
MåleenheterHVER
Motor HP2 hk
BevegelseBærbar
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde54 "
Strømledningslengde2 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
KraftenhetIntern
Spenning460V AC
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 685.8
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddePris
VESTIL UNI-P-4848-4 Bærbar Uni-tilt, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG8BHG UNI-P-4848-448 "97 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL UNI-P-5448-4 Bærbar Uni-tilt, 4000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse
102 874 NOK / enhet