LEESON JP pumpemotorer, trefase, dryppsikker, C-flate med base og mindre base


filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: VERIFY , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Emballasje: F , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Type: TD
StilModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSpenningHPkWMonteringPower FactorPris (eks. mva)
A
122095.00
1.0 / 1.15143JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Rigid84 / 80.57 016 NOK
B
122096.00
1.15 / 1.0143JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Rund84 / 80.52 542 NOK
C
122097.00
1.15 / 1.0145JP4.4 / 2.2230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Rigid75 / 702 685 NOK
D
122099.00
1.15 / 1.0145JPV5.6 / 2.8230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rund78.5 / 782 219 NOK
E
122101.00
1.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rund74.5 / 722 780 NOK
F
122094.00
1.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601/3/475 / 56Rund71 / 69.32 643 NOK
G
122103.00
1.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Rund83.5 / 812 145 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?