DAYTON Ind Link Enkel Offset


filtre
Materiale: Midtkarbon , Temp. Område: 10 til 150F
StilModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2YEC3
0.587 "412000 lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "590NOK
A
2YEC6
0.851 "506100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5266NOK
A
2YEC9
1.049 "608500 lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5323NOK
A
2ÅRD3
1.386 "8014,500 lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "156NOK
A
2ÅRD6
1.546 "10024,000 lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1115NOK
A
2yee2
2.122 "12031,000 lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1278NOK
A
2yee3
2.269 "14046,000 lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1317NOK
A
2yee4
2.691 "16058,000 lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1444NOK

Ind Link Enkel Offset

Dayton enkeltstrengede offsetlenker er egnede erstatninger for rullekjeder; brukes til å frakte tung last på trykkpresser, transportører og trådmaskiner. De har karbonstålkonstruksjon for å minimere slitasje og forlengelse under tung belastning. Velg fra et omfattende utvalg av disse offset-lenkene tilgjengelig i 41, 50, 60, 80, 100, 120, 140 og 160 ANSI-klassifiserte kjedestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?