A B kulelager: Ball , Kroppsdia.: 2.437 " , Innhegning: Åpne Dripproof , Bli ferdig: Svart emalje , Ramme: Ikke standard , Husmateriale: Hærdeplast , HP: 1/4 , Hz: 60 , Input Watt: 480 , Isolasjonsklasse: A , Lengde mindre skaft: 3.5 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Nøkkelskjæremaskiner , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Åpen , Montering: Hole , Monteringshull: (2) # 8-32 , Fase: 1 , Rotasjon: Urviseren , Tjenestefaktor: 1 , Skaft Dia.: 5 / 16 " , Termisk beskyttelse: Et skudd , Spenning: 120