BANJO FITTINGS T-line sil 3/4 tommer


filtre
Farge: Svart , Tilkoblingstype: FNPT , Pakningsmateriale: EPDM , Høyde: 8 11 / 16 " , Husmateriale: polypropylen , Lengde: 3.625 " , Materiale: polypropylen , Maks. Væsketemperatur: 150 Grader F , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Skjerm: 316 rustfritt stål , Skjermmateriale: 316 rustfritt stål , Stil: polypropylen , Type: T sil
StilModellMaks. DriftstrykkMesh StørrelsemikronStørrelsePris (eks. mva)
A
LST075-16V
150 psi1611903 / 4 "522NOK
RFQ
B
LST075-16
150 psi1611903/4 x 3/4 "539NOK
C
LST075-50
300 psi502973/4 x 3/4 "576NOK
C
LST075-80
300 psi801773/4 x 3/4 "577NOK
A
LST075-80V
300 psi801773/4 x 3/4 "475NOK
RFQ
B
LST075-100
300 psi1001493/4 x 3/4 "539NOK
C
LST075-30
300 psi305953/4 x 3/4 "576NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?