Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TYR 3DTW9

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål

På lager
Vare: AC8TYR Modell: LST075-30Kryssreferanse: 3DTW9
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-Line sil
SkålfargeSvart
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8 11 / 16 "
Housing Materialpolypropylen
Lengde3.625 "
Materialepolypropylen
Maks. Væsketemp.150 Grader F
Maks. Driftstrykk300 psi
mesh30
Mesh Størrelse30
mikron595
Rørstørrelse3 / 4 "
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermmateriale316 rustfritt stål
Størrelse3/4 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMesh StørrelsemikronStørrelsePris
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "576NOK
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "577NOK
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line Sil, 80 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Tommer, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "475NOK
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line Sil, 100 Mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "539NOK
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "539NOK
BANJO FITTINGS LST075-16V T sil, med 16 mesh skjerm, størrelse 3/4 tommer, polypropylen | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "522NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål
576NOK / enhet