BANJO FITTINGS LST075-16V T sil, med 16 mesh skjerm, størrelse 3/4 tommer, polypropylen

Vare: BW9DKH Modell: LST075-16V
522NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-Line sil
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk150 psi
Mesh Størrelse16
mikron1190
Størrelse3 / 4 "
Stilpolypropylen
typenT sil

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMesh StørrelsemikronStørrelsePris
BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TYR 3DTW9 LST075-30300 psi305953/4 x 3/4 "576NOK
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "576NOK
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "577NOK
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line Sil, 80 Mesh Screen, 3/4 x 3/4 Tommer, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "475NOK
RFQ
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line Sil, 100 Mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "539NOK
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line Sil, 100 mesh skjerm, 3/4 x 3/4 tommer, rustfritt stål | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-16V T sil, med 16 mesh skjerm, størrelse 3/4 tommer, polypropylen
522NOK / enhet