SPEEDAIRE 1/2 "250 psi bulk universal luftslange


filtre
Farge: Rød , Innvendig Dia.: 1 / 2 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 0.812 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitril
StilModellDekkmaterialeLengdePris (eks. mva)
A
10A250
Kjemisk500ft.12 704 NOK
A
5W021
Nitriloljebestandig250ft.6 264 NOK

1/2 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire bulk flerbruksluftslanger har et nitrilrør og et nitrildeksel for å motstå oljer, løsemidler og aromater. Disse slangene brukes til å transportere trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr i konstruksjons- og lavtrykkssprayapplikasjoner. De kan kuttes til ønsket lengde, og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Slangene er opprullet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De aksepterer beslag som er installert via krymper / hylser / eller klemmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?