Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HK, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 HK, 19500 RPM, 120VAC

På lager
Vare: AC9JWC Modell: 5409-33-2Kryssref: 3GXF6
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
770NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal AC / DC-motor
Gjennomsnittlig pensellevetid200 hr.
LagreneBall
Kroppsdia.2.437 "
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart emalje
FrameIkke standard
Housing MaterialHærdeplast
HP1/4
Hz60
Inngangs-watt480
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonNøkkelskjæremaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeHole
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelseEt skudd
MonteringHole
Monteringshull(2) # 8-32
RPM på typeskilt19,500
OC-montering2 1 / 4 "
Total lengde4 11 / 16 "
Fase1
RotasjonUrviseren
RPM-rekkeviddeOver 3600
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde1 3 / 16 "
Termisk beskyttelseEt skudd
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8501204000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Ametek Lamb 5409-33-2 universell AC / DC-motor gir strøm til å kjøre bor, slipemaskiner, overfresere, sirkelsager og stikksager. Den kan fungere effektivt med både AC- og DC-strømkilder.

Egenskaper:

  • Denne universelle AC/DC-motoren tilbyr en RPM på 19500, noe som muliggjør rask drift for effektiv verktøyytelse.
  • Den har kulelager for økt holdbarhet og jevn drift, noe som sikrer pålitelig ytelse over lengre perioder.
  • Denne universelle AC/DC-motoren har et åpent kabinett, som fremmer effektiv varmeavledning og forlenger motorens levetid.
  • Den leveres med CSA-sertifisering (LR31393) og UL-liste (E47185), som sikrer samsvar med sikkerhetsstandarder for sømløs drift.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton kileremmer: Disse beltene er designet for å komplementere driften av den universelle AC/DC-motoren, og sikre optimal kraftoverføring og effektivitet i ulike industrielle og gjør-det-selv-applikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fungerer den termiske beskyttelsesmekanismen i denne motoren?

A. Motoren leveres med en termisk beskyttelsesmekanisme som forhindrer overoppheting ved automatisk å slå av motoren hvis temperaturene overskrider sikre grenser.

Q. Hva er gjennomsnittlig børstelevetid for denne universelle AC/DC-motoren?

A. Motorens børster har en gjennomsnittlig levetid på 200 timer, noe som sikrer langvarig ytelse før utskifting er nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltTotal lengdeAksel lengdePris
AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HK, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 HK, 19500 RPM, 120VAC
770NOK / enhet