Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HK, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 HK, 20000 RPM, 120VAC

På lager
Vare: AC8VFW Modell: 5409-3-2Kryssreferanse: 3EAK4
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
808NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal AC / DC-motor
Gjennomsnittlig pensellevetid200 hr.
LagreneBall
Kroppsdia.2.437 "
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart emalje
FrameIkke standard
Housing MaterialHærdeplast
HP1/4
Hz60
Inngangs-watt480
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonNøkkelskjæremaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeHole
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelseEt skudd
MonteringHole
Monteringshull(2) # 8-32
RPM på typeskilt20,000
OC-montering2 1 / 4 "
Total lengde4.375 "
Fase1
RotasjonUrviseren
RPM-rekkeviddeOver 3600
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde7 / 8 "
Termisk beskyttelseEt skudd
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8501204000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltTotal lengdeAksel lengdePris
AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HK, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 HK, 20000 RPM, 120VAC
808NOK / enhet