Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM

DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5

På lager
Vare: AC4BBM Modell: 2YEC6
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse50
Bruddstyrke6100 lb.
Bushing Dia. (I.)0.280
Koble slutt til senterlinje0.45 "
Hull Dia.0.199 "
Inne i Pin Dia.0.2 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning1430 lb.
Utenfor Pin Dia.0.2 "
Samlet bredde0.851 "
Pin Lengde0.851 "
Pin Link Plate Tykkelse0.08 "
Tonehøyde0.625 "
Nitteenden til senterlinjen0.401 "
Rulle Dia.0.4 "
Roller Link Plate Høyde0.579 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet6100 lb.
typenOffset Link
Bredde mellom rulleleddplater0.375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "590NOK
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5323NOK
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2ÅRD31.386 "8014,500 lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "156NOK
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX 2ÅRD61.546 "10024,000 lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1115NOK
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2yee22.122 "12031,000 lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1278NOK
DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD 2yee32.269 "14046,000 lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1317NOK
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2yee42.691 "16058,000 lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5
266NOK /pakke