LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA

LEESON 122096.00 C143T34DC8AA generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RNE Modell: 122096.00Kryssreferanse: C143T34DC8AA

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame143JPV
Forsterker med full belastning3.8 / 1.9
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor84 / 80.5
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)32.05
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)31.27

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Eff 75%: 88.3
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 92357-1
    • Svingende: ZT2168
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 4.4 / 2.2

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSpenningHPkWMonteringPower FactorPris
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601/3/475 / 56Rund71 / 69.33 363 NOK
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Rigid84 / 80.58 603 NOK
LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNF C145T17DK25AA 122097.001.15 / 1.0145JP4.4 / 2.2230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Rigid75 / 703 418 NOK
LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNH C145T34DC15AA 122099.001.15 / 1.0145JPV5.6 / 2.8230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rund78.5 / 782 825 NOK
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rund74.5 / 723 538 NOK
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Rund83.5 / 812 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122096.00 C143T34DC8AA generell motor 50-60 Hertz
3 236 NOK / enhet