LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNF C145T17DK25AA

LEESON 122097.00 C145T17DK25AA generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RNF Modell: 122097.00Kryssreferanse: C145T17DK25AA

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame145JP
Forsterker med full belastning4.4 / 2.2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor75 / 70
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)50.5
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G121846.00 / C145T17DK16A
    • Eff 75%: 86
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 92357-1
    • Svingende: ZT4258
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 4.8 / 2.4
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFrameForsterker med full belastningSpenningHPkWMonteringPower FactorPris
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601/3/475 / 56Rund71 / 69.32 643 NOK
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Rigid84 / 80.57 016 NOK
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Rund84 / 80.52 542 NOK
LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNH C145T34DC15AA 122099.001.15 / 1.0145JPV5.6 / 2.8230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rund78.5 / 782 219 NOK
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Rund74.5 / 722 780 NOK
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Rund83.5 / 812 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122097.00 C145T17DK25AA generell motor 50-60 Hertz
2 685 NOK / enhet