A Caster Dia .: 4" , hjulmateriale: Mold-On Gummi , hjultype: (2) Sving , Farge: Grå , Rammemateriale: Stål , Måler: 13 ga. , Håndtak inkludert: Ja , Høyde: 50 " , Vektgrense: 2000 lb. , Materiale: polyetylen , Mobilitetsalternativ: Håndbok , Total høyde: 51 " , Total lengde: 85 " , Total bredde: 39 " , Hjuldiameter: 12 " , Hjulmateriale: Gummi
Akrotilt Tilt Trucks
Akro-Mils tilttrucker gir enkel en-persons transport av store, tunge laster. De har sømløse, lekkasjesikre kar i ett stykke som er behagelige å rengjøre og som ikke ruster, korroderer, bulker eller fliser. Disse tilttruckene er utstyrt med helsveiset og forsterket, pulverlakkert, 13-gauge ramme som strekker seg under toppfelgen, og gir overlegen styrke og holdbarhet. Velg fra en rekke av disse Akro-Mils tilttruckene, tilgjengelig i 39 og 48 tommers bredder.