SIMPSON ELECTRIC Digital panelmåler DC strøm


filtre
Connector Type: Skrueterminal , Vis sifre: 3.5 , Montering: Klipp , Strøm nødvendig: 120 VAC , Type: Likestrøm , Bruk med: Ekstern 50 m VDC Shunt
StilModellNøyaktighetDybdeSkjermspennpasserInndataområdeStilPris (eks. mva)
A
F35-1-11-0-L
+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "0 til 150 ADCStandard 1/8 DIN-utskjæring0 til 50mV DCFalcon2 738 NOK
B
H335-1-22-020
+/- 0.2% av lesing +/- 2 teller3.25 "19991/8 DIN utskjæring0 til 2mA DCHawk 37 227 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?