Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital Panel Meter DC Strøm | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital Panel Meter DC Strøm

På lager
Vare: AB4CVF Modell: F35-1-11-0-LKryssreferanse: 1X145
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
2 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde2.94 "
ViseRød LED
Vis sifre3.5
Skjermspenn0 til 150 ADC
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
Inndataområde0 til 50mV DC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
StilFalcon
typenLikestrøm
Bruk medEkstern 50 m VDC Shunt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeSkjermspennpasserInndataområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digital Panel Meter DC Strøm | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/- 0.2% av lesing +/- 2 teller3.25 "19991/8 DIN utskjæring0 til 2mA DCHawk 36 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital Panel Meter DC Strøm
2 997 NOK / enhet