Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digital Panel Meter DC Strøm | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digital Panel Meter DC Strøm

På lager
Vare: AD7JVG Modell: H335-1-22-020Kryssreferanse: 4EU91
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
6 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% av lesing +/- 2 teller
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
ViseRød LED
Vis sifre3.5
Skjermspenn1999
eksitasjonNei
passer1/8 DIN utskjæring
Inndataområde0 til 2mA DC
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
RelaysTo SPDT-klassifiserte 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
typenLikestrøm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDybdeSkjermspennpasserInndataområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital Panel Meter DC Strøm | AB4CVF 1X145 F35-1-11-0-L+/- 0.1% av avlesningen +/- 1 teller2.94 "0 til 150 ADCStandard 1/8 DIN-utskjæring0 til 50mV DCFalcon2 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digital Panel Meter DC Strøm
6 508 NOK / enhet