Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettsiden vår. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
SoMe annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Den omfattende Simpson Electric-produktlinjen inkluderer digitale panelmålere, analoge multimetre, gjeldende transdusere, lydnivåmålere og megohmmetere. Simpson Electric analoge multimetre brukes til AC/DC spennings- og strømmålinger, samt for motstandstesting. Selskapet tilbyr også digitale panelmålere som brukes til å vise et bredt spekter av elektriske variabler, som strøm, strømning, hastighet og spenning. De har en 4-sifret LED-skjerm for høy synlighet og kan justeres på 6 nivåer av lysstyrke. De fire inngangstypene og valg av grader C eller grader F visning av disse panelmålerne kan velges med jumper. Med en maksimal nøyaktighet på +/-0.2 % av avlesning + 2.7 grader F, gir disse digitale panelmålerne temperaturvisninger som varierer mellom -328 og 2498 grader F. Disse målerne er tilgjengelige i Mini-Max og falkestiler.
Analoge multimetreBrukes til å indikere endringshastigheten ved måling av hurtigendrende elektriske verdier. Har to knotter for valg av funksjoner og områder, kan ha mer enn 20 måleområder for spenning, strøm og motstand, og leveres med testledninger og batterier
(6 produkter)
Testleder48 tommer lange rettvinklede og bananplugg testledninger med silikonisolasjon som brukes til å gi trygge og nøyaktige testresultater under forskjellige målinger av elektrisk kraft
(2 produkter)
Digitale panelmålereBrukes til å vise ulike elektriske variabler som spenning, strøm, frekvens, motstand og temperatur; kan også kobles til datamaskiner for overføring av data. Tilgjengelig i LCD- og LED-skjermvarianter med 3.5, 4 og 4.5 displaysifferenheter og i størrelser fra 3/64 DIN til 1/8 DIN
(77 produkter)
LydmålereOSHA-spesifiserte universelle støydosimetersett inkludert kalibrator, nesekjegle, mikrofonklemme, frontrute og serielle og parallelle skriverkabler; brukes til å gjennomføre støyundersøkelser. Tilgjengelig i doble måleområder på 50 - 100 dB og 80 - 130 dB og har 4-sifrede LCD-skjermer
(1 produkt)
Nåværende transdusere50 og 300 A strømtransdusere med skruklemmer for enkel tilkobling; kan redusere AC-signalet ned til 4 - 20 mA DC. Drives på 24 VDC og har en nøyaktighet på 0.5 %
(2 produkter)
MegohmmetersHøyspennings, batteridrevne isolasjonstestere som brukes til å måle isolasjonsmotstand fra 10 kilo ohm til 1 tera-ohm med åtte valgbare testspenninger fra 100 - 5000 VDC. Leveres med testprober, 2 alligatorklemmer, en plug-in batterimodul, batterier og en bæreveske
(1 produkt)
Noen Simpson Electric-panelmålere krysser individuelle referanser til tilsvarende Extech- eller Dwyer Instruments-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Simpson Electric panelmålere tilgjengelig.
Levering
Disse Simpson Electric-målerne varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Simpson Electric-målerne med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.
Om Simpson Electric
Den omfattende Simpson Electric-produktlinjen inkluderer digitale panelmålere, analoge multimetre, gjeldende transdusere, lydnivåmålere og megohmmetere. Simpson Electric analoge multimetre brukes til AC/DC spennings- og strømmålinger, samt for motstandstesting. Selskapet tilbyr også digitale panelmålere som brukes til å vise et bredt spekter av elektriske variabler, som strøm, strømning, hastighet og spenning. De har en 4-sifret LED-skjerm for høy synlighet og kan justeres på 6 nivåer av lysstyrke. De fire inngangstypene og valg av grader C eller grader F visning av disse panelmålerne kan velges med jumper. Med en maksimal nøyaktighet på +/-0.2 % av avlesning + 2.7 grader F, gir disse digitale panelmålerne temperaturvisninger som varierer mellom -328 og 2498 grader F. Disse målerne er tilgjengelige i Mini-Max og falkestiler.
Store handelsnavn
Eagle-serien
Simpson Electrics Eagle Series smartmålere er verdens smarteste målere. De er programmerbare målere med et forsterket glassfiberkapsling; ideell for utendørs bruk i energiselskaper, generatorer, kornbinger og ulike industrier, som steinbrudd, elektro og jordbruk. Disse sm...
art-målere kan konfigureres av brukeren for måling av vekselstrøm, vekselstrøm / likespenning eller frekvens. De har en alarm og brukerprogrammerbar søylediagram for å varsle operatører når en parameter er utenfor rekkevidde. Disse enhetene har meldingsområder med 4 tegn for å vise tilpassede meldinger, varsler og alarmer. De er CE-, RoHS- og UL-godkjente.
Bjørneserien
Bear Series digitale panelmålere er unike målere som viser nøyaktige målinger med en umiddelbar visuell indikasjon av kritiske parametere. De gjør det lettere for panelbyggere, PLS-produsenter og ingeniører å programmere varslerne og skalere for å skreddersy LCD-skjermen for deres eksakte behov. Disse ...
målere kan programmeres ganske enkelt ved å koble dem til datamaskinen via en USB og er utstyrt med kontrollreleer som lar brukere kommunisere med annet kompatibelt utstyr. Utgangene kan konfigureres som 4 til 20 mA re-overføringsutganger og kan brukes som volt/ampere/frekvensmåler, prosessmåler, rate/flow/hastighetsmåler og en shuntmåler.
160 Handi-VOMer
Simpson Electrics 160 Handi-VOM-er er de enkleste og minste av Simpsons støtbestandige analoge VOM-er, og kombinerer påliteligheten og ytelsen til Simpson 260-seriens VOM-er i en passende håndholdt pakke. Disse enhetene har en selvbeskyttende, stram båndbevegelse for motstand mot forvillet mage...
tic felt. De er utstyrt med interne kretser for å beskytte måleren mot utilsiktet overbelastning og er svært immune mot RF-interferens og spenningstransienter. 160 Handi-VOM-er genererer ikke RF-stråling for å utløse eksterne kretser eller forårsake interferens.
Simpson Electrics konkurransefordeler
Analoge VOM-er
Disse Simpson VOM-ene (260-8 & 260-8P) er ideelle for å overvåke svingende hastigheter og trender. De er presise, kompakte og brukervennlige instrumenter, utstyrt med speilskiver for å eliminere parallakse. Disse instrumentene kan brukes til å gjøre nøyaktige målinger av likestrøm, DC og AC spenning, desibel, motstand og utgangsspenning. De har...
En robust fenolkasse med forsterkede vegger for optimal holdbarhet og omvendte innfelte sikkerhetsjekker for å forhindre kontakt mellom verktøy og operatør med elektriske tilkoblinger. 260-8P-enheten leveres med en ekstra hørbar kontinuitetskontrollkrets og en tilbakestillbar overbelastningsbeskyttelseskrets.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan kobler jeg til en analog panelmåler?
For strømovervåking, koble målerne i serie. For overvåking av spenning, lag en parallell ledningsforbindelse.
På digitale panelmålere, hva betyr 3.5 og 4.5 sifre?
Sifre er et mål på visningsspennet til en digital panelmåler. For eksempel er 3.5 siffer 199.9 og et 4.5 siffer er 1999.9.
Hva er en strømtransformator?
En strømtransformator er en elektrisk enhet som brukes når AC-nivåer som skal overvåkes går utover 75 ampere. Den genererer en utgang på 5 ampere for hvert primærområde. Transformatoren tilbyr ekstra isolasjon fra lederen.