BUSSMANN Terminalblokker i TB345-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 45A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.81 " , Mfr. Serie: TB345 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.56in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 1.33 " , trådmåler: 22 AWG til 8 AWG , Trådmåler Maks: 8AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellHousing MaterialLengdePris (eks. mva)
A
TB345-12L5
termo7.75 "208NOK
A
TB345-07SP
termo4.94 "145NOK
A
TB345-08
Termoplast (TP)5.5 "129NOK
B
TB345-06
Termoplast (TP)4.37 "97NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?