Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB345-07SP Rekkeklemme, måler 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50 stk.

På lager
Vare: BC9GZG Modell: TB345-07SP
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter45A
Høyde0.81 "
Housing Materialtermo
Lengde4.94 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
Antall stillinger7
Antall rader2
emballasjeBulk
Tonehøyde0.56in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde1.33 "
Wire Gauge22 AWG til 8 AWG
Wire Gauge Maks8AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

    • TB345-serien

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLengdePris
BUSSMANN TB345-12L5 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 45A, Termoplast, 50 Pack | BD2ENB TB345-12L5termo7.75 "208NOK
BUSSMANN TB345-08 Barriereterminalblokk, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08Termoplast (TP)5.5 "129NOK
BUSSMANN TB345-06 Barriereterminalblokk, 45A, 600V | BD4UAN TB345-06Termoplast (TP)4.37 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB345-07SP Rekkeklemme, måler 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50 stk.
145NOK / enhet