ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Brystvorte, Mnpt, Messing med lav bly


filtre
Tilkobling: MNPT , Materiale: Messing med lav bly , Press: 1200 PSI , Tidsplan: 40 , Temp. Område: -65 til 250 grader F , Type: Rør, montering, brystvorte, gjengede begge ender
StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
706123-0402
1 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"38NOK
A
706123-0806
1 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"135NOK
A
706123-0604
1 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"57NOK
A
706123-0804
1 19 / 64 "1"1 / 2 "x 1 / 4"137NOK
A
706123-1208
1.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"215NOK
A
706123-0602
1.125 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"79NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?