IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Sett med slagbolter


Bolter eller skruer brukes i nesten alle applikasjoner for å holde materialer sammen eller plassere dem på et bestemt sted. Disse boltene kan bli skadet på grunn av overmoment, tretthet eller løs forbindelse. Irwin støtboltavtrekkssett gir forskjellige størrelser Irwin boltavtrekkssokler og en drivenhet for å trekke ut defekte, rustne, gamle eller utslitte ...bolter og skruer i bil, vedlikehold og reparasjon og metallbearbeiding.Les meg

filtre
Størrelse: 3 / 8 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Svart oksid , SAE eller metrisk: SAE og metrisk , Stikkontakter inkludert: 3/8" Square Drive Bolt Grips(R)
StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A
1859143
61 045 NOK
B
1859148
81 591 NOK
C
1859152
194 565 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Velg en stikkontakt med passende størrelse fra Irwin boltavtrekkersett og monter den på festet (boltene) som skal fjernes. Bruk en hammer for å feste muffen godt på boltene.
  • Fest den firkantede stasjonen eller adapteren til den firkantede stasjonen av samme størrelse på den valgte kontakten.
  • Fest denne stasjonskontaktenheten sikkert til en drivenhet/elektroverktøy og slå på verktøyet.
  • Elektroverktøyet roterer driv- og stikkontakten og trekker ut den skadede bolten fra arbeidsstykket.

Egenskaper

  • Irwin uttrekkssett for slagbolter inneholder en 3/8 eller 1/2 tommers størrelse stasjon / adapter og stikkontakter av varierende størrelse.
  • De bruker elektroverktøy eller bor for å skape høyt dreiemoment, rotere stasjonen og stikkontaktene og fjerne de defekte boltene fra et arbeidsstykke.
  • Disse støtytelsesseriene, Irwin boltekstraktorene har stållegeringskonstruksjon med svart oksidfinish for å forhindre bøying / brudd under hard bruk mens de håndterer høyt dreiemoment og vibrasjoner.
  • Kontaktene som leveres i disse settene har en universell lobulær design og omvendte spiralspor for montering av forskjellige typer festemidler og gir maksimal gripekraft mens du fjerner boltene.

Kompatible tilbehør

  • Irwin justerbare skiftenøkler: De er ideelle for montering av nye bolter og skruer etter å ha fjernet de defekte for å løsne eller stramme mekaniske festemidler, som muttere, bolter, skruer og skiver, når de brukes med Irwin boltavtrekkere.
  • Irwin Impact Socket Adaptere: De brukes til å erstatte gamle eller skadede stikkontaktadaptere / -stasjoner, tilgjengelig i disse Irwin boltavtrekkssettene, eller komplementere de tilgjengelige stikkontaktadapterne.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fjerner jeg bolter med grunt hode fra et arbeidsstykke?

Hvis boltene ikke kan fjernes ved hjelp av avtrekkshylser, bruk borekroner tilgjengelig i utvalgte boltavtrekkssett for å bore/tappe ut boltene.

Hvordan fjerne en bolt som sitter fast eller sitter fast inne i et arbeidsstykke?

Bolter med tilstrekkelig hode kan ikke fjernes fra arbeidsstykket da disse boltene setter seg fast inne i arbeidsstykkematerialet. Brukere bør bruke penetrerende olje for å smøre kantene på bolten før de prøver igjen.

Kan Irwin boltavtrekkssett brukes til å fjerne alle festemidler?

Nei, stikkontakter tilgjengelig i disse Irwin boltavtrekkssettene festes kun til de festene eller boltene som har sin del av festet delvis eller helt eksponert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?